| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000283290 Herst.-Nr.: 3502-01E EAN/GTIN: 8714359024113 |
| |
|
| | |
| gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten Schraublöchern · TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 56mm · Wandabstand: 65mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Material: | Aluminium | Befestigungsart: | versenkte Schraublöcher | Ausführung: | gerade Auflage | Marke: | HERMETA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,10* | € 5,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,20* | € 5,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,44* | € 5,51* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,58* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|