Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber permanent 60021 transp.500 ml Spraydose TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-3000265485
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60021-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448003072
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Anwendungen in Industrie und Handwerk für permanente Verbindungen von Materialien wie Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Folie, Holz, Leder, Styropor® und viele andere Kunststoffe · zur dauerhaften Verklebung von leichten bis mittelschweren Materialien · widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen · feines und gleichmäßiges Sprühbild, schnell trocknend · empfohlener Sprühabstand: 30 cm · Ablüftzeit: 1-5 Min. · Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +10°C · Temperaturbeständigkeit: -20 bis zu +60°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
TESA
offene Zeit des Klebers:
ca. 1-5 Min.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 10,16*
€ 14,34*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 11,93*
€ 14,37*
1 Tag
94
12
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 15,12*
1 Tag
94
12
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,17*
Lager 1736
94
12
€ 4,99*
ab € 13,70*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 196,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
46745
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.