Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA60021-00000 Herst.-Nr.: 60021-00000 EAN/GTIN: 4042448003072 |
| | |
|
| | |
| - Sprühkleber (Büro, Basteln) tesa Permanent
- Feuchtigkeitsbeständig
- Produktverwendung: permanentes Verkleben
- Kategorie der Anfangshaftung: hoch
- Inhalt (Spray): 500 ml.
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.475 kg | Füllmenge: | 500 ml | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Verursacht Hautreizungen. | Extrem entzündbares Aerosol. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganisme |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Sprühkleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, tesa sprühkleber 500 ml, kunststoffkleber, alleskleber tesa, 60021, Bastelkleber, Grafikerkleber, Kleber, Spraykleber, Sprühklebstoff |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 10,16* | € 14,34* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 11,93* | € 14,37* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,65* | € 15,12* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,70* | € 15,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,14* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 172,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|