Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Sprühkleber PERMANENT, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     52DVW-60021-000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60021-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448003072
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

tesa Sprühkleber PERMANENT 60021
ist ein sehr vielfältiger Kleber für permanente Verbindungen von Materialien wie Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Folie, Holz, Leder, Styropor und viele andere Kunststoffe.

  • Sauberes, sparsames, sicheres und schnelles Kleben von großen Flächen
  • Schnell trocknend und widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen
  • Besonders geeignet für leicht- bis mittelschwere Materialien mit glatter bis rauer Oberfläche
  • Feines und gleichmäßiges Sprühbild
  • Geeignet zum Kleben von Styropor

Hauptanwendung:

tesa Sprühkleber PERMANENT 60021 ist universell einsetzbar und hervorragend geeignet für Anwendungen in Industrie und Handwerk:

  • Modellbau
  • Palettenmarkierung / -kennzeichnung
  • Dekorationen, Verklebungen von Materialen wie Folien, Textilien und Filmen
  • Anbringung von Schaltplänen und Labels
  • Befestigen von P.O.S.-Displays
  • Verklebungen von Postern und Schablonen auf beispielsweise Styropor®

... sowie viele andere Anwendungsmöglichkeiten. 

tesa Sprühkleber PERMANENT 60021 eignet sich darüber hinaus für Anwendungen im täglichen Gebrauch zu Hause.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
500 ml
Silikonfrei:
ja
Empfohlener Sprühabstand:
20 mm
Anwendungsbereich:
Vlies
Besondere Merkmale:
feuchtigkeitsbeständig
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis + 60°C
GHS:
GHS02 | GHS07| GHS09
GHSSIGNAL:
G
Sicherheitshinweis:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 10,16*
€ 14,34*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 11,93*
€ 14,37*
1 Tag
94
12
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 15,12*
1 Tag
94
12
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 12,14*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
46745
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.