Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Sprühkleber 46745 500ml Dose transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-9199137872
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46745
EAN/GTIN:
     4026700467451
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Hartschaumkleber
Styroporkleber
uhu sprühkleber 500 ml
Gleichmäßiges · extra feines Sprühbild - Klebstoffdüse verklebt nicht. Schlägt nicht durch · daher ideal für dünne Materialien. Nicht geeignet für Polyethylen und Polypropylen.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Inhalt (Spray):
500 ml
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Produktverwendung:
Papier, Karton, Textilien, Leder, Filz, Schuamstoff, Holz, M
Marke:
UHU
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
ohne Lösungsmittel:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühkleber uhu, sprühkleber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,80*
ab € 13,09*
€ 16,46*
3 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 17,08*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 13,00*
€ 17,09*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 14,66*
€ 19,03*
Lager 1498
59
1
€ 5,50*
ab € 21,53*
€ 27,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,04306* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
4026700467406
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.