Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO 4 Band-L.80mm Lappenbreite 30mm STA blk Stift-D.9mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255501
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140526 0 00206
EAN/GTIN:
     4015471016708
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
2-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlfenster und Stahltüren, zum Anschweißen · Laufringe sind separat zu bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
80 mm
Lappenbreite:
30 mm
Stift-Ø:
9 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, konstruktionsband 80mm, konstruktionsband, simonswerk konstruktionsband, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profilrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,423*
€ 1,963*
1 Tag
90
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,6078*
€ 2,2178*
1 Tag
90
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,27*
1 Tag
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,6621*
€ 2,2921*
Lager 1736
90
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,0428*
€ 26,8963*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 26,8963*
€ 32,0066
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,2845*
€ 24,13856
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 11,9228*
€ 14,18813
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,4928*
€ 8,91643
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 4,0428*
€ 4,81093
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,0428* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 268,963* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,56*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
ab € 1,63*
Ähnlich
Simonswerk
5 140557 0 00206
ab € 3,19*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
ab € 3,40*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 3,761*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
ab € 3,52*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
ab € 4,59*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 3,80*
Ähnlich
Simonswerk
5 140591 0 00205
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.