Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUITY Mischbox mit 12 Sorten EILLES Teebeutel unserer fruchtigsten Sorten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FRUITY Mischbox mit 12 Sorten EILLES Teebeutel unserer fruchtigsten Sorten
FRUITY Mischbox mit 12 Sorten EILLES Teebeutel unserer fruchtigsten Sorten
Artikel-Nr.:
     171-Z/JJD/44653X4
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363626157
Suchbegriffe:
Fair Trade Kaffee
Fairtrade Kaffee
Transfair-Kaffee
Kräuter Tee

Das ist das Beste, was feinen Tees passieren kann: die EILLES Displaybox bietet so viel Auswahl wie nie zuvor in einem Set und liefert gleich 12 Sorten mit je 8 Portionen. Was für eine große Menge, denn insgesamt sind das 96 Stück der Doppelkammer-Beutel und damit eine echt stattliche Menge. Damit hat man lange die Qual der Wahl für eine Tasse herrlichen Tee. Egal ob Du mal alle Teesorten kennenlernen möchtest, mit einem Klick eine große Auswahl für die Teeküche zuhause oder im Büro brauchst oder einfach ein sensationelles Teegeschenk suchst ... diese Box aus Feinkarton - prall gefüllt mit EILLES TEE ist immer das Richtige und ist exklusiv nur bei uns erhältlich! Genieße EILLES TEE so wie Du willst - jetzt diese Sorten, nachher eine andere. Kein Problem, denn die Auswahl steht parat...

Der edel gestaltete Karton hat es dabei in sich, denn Du kannst ihn ganz easy in drei Schritten zum schönen Display aufbauen und so den Tee perfekt präsentieren. Alle Tees sind einzeln verpackt und hygienisch zu entnehmen. Und wenn Du von der eine oder anderen Sorte später mehr möchtest, dann kannst Du diese bei uns immer sortenrein nachbestellen und in das jeweilige Fach einlegen - das ist nachhaltig.  Maße (geschlossen) : B: 26,8cm H: 4cm T: 22,4cm

Im Jahre 1873 eröffnete Joseph Eilles das erste Spezialitätenhaus für feinsten Tee und Kaffee in der Münchner Residenzstrasse, gleich vis-a-vis der Staatsoper. Mit seinem umfangreichen Sortiment an feinen Waren etablierte er sich schnell als Genusslieferant der besonderen Art und avancierte zum Hoflieferanten König Ludwigs II. Schon damals galt Joseph Eilles als einer der Mitbegründer der hiesigen Teekultur und begeistert noch immer Teegenießer in aller Welt. Ob in den besten Hotels, in der First - und Business Class von Fluggesellschaften oder bei Dir zuhause: EILLES TEE bietet überall unvergessliche Teemomente.

Diese FRUITY Variation enthält im Übrigen die Auswahl unserer fruchtigsten Teesorten, speziell zusammengestellt von unseren Tee Sommeliers. Beachte auch unsere anderen Variationen und ein kleiner Tipp zum Schluss: EILLES TEE schmeckt aus dem original Teeglas am besten...

Genaue Zutaten dieser Box (12 Sorten mit je 8 Einzelportionen, 353,6g gesamt)

Hagebutte mit Hibiskus, Zutaten: Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen
Sommerbeere, Zutaten: Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen, Äpfelstücke, Aroma, Holunderbeeren, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure

Apfelfrüchte, Zutaten: Hibiskus, Hagebuttenschalen, Äpfel, Apfel Aroma, Orangenschalen, Holunderbeeren

Vita Orange, Zutaten: Apfel, Hibiskus, Hagebutten- und Orangenschalen, Zimt, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, natürliches Orangenaroma

Rooibos Lemon Fresh, Zutaten: Rotbusch, Lemongras, Zitronen-Aroma

Bio Früchte Natur, Zutaten: Bio Apfel, Bio Hibiskus, Bio Hagebuttenschalen, Bio Süße Brombeerblätter, Bio Zitronenschalen, Bio Orangenschalen

Bio Fairtrade Grüner Tee Zitrone Ingwer, Zutaten: Bio Grüner Tee*, Bio Ingwer*, natürliches Zitronenaroma.*Fairtrade-Zutaten

Earl Grey, Zutaten: Schwarztee, Aroma

Bio Früchte Cassis Cranberry, Zutaten: Bio Hibiskusblüten* Bio Wildapfelstücke, Bio Hagebuttenschalen, Bio Lemongras*, Bio Süßholz, natürliches schwarze Johannisbeere- und Cranberry-Aroma, Bio Orangenschalen. *Fairtrade-Zutaten

Relax Ayurvital, Zutaten: Rotbusch, Äpfel, Zimt, Anis, Kamille, Süßholz, Gewürznelken, Orangenschalen, Ingwerwurzel, Orangenblüten, Kardamomschalen, Heidelbeerblätter, Johanniskraut, Koriander, Weißdornblätter, Weißdornblüten, Baldrian

Sonne Asiens, Zutaten: Grüner Tee, Zitrusfrucht-Aroma

Fenchel Anis Kümmel, Zutaten: Fenchel, Anis, Kümmel






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Details
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,95*
1 Packung enthält 0,35 Kilogramm (€ 97,00* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.