Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkorb TEE-TRAUM mit Tea Diamonds und Butter Cookies von Eilles, Honig und Kandissticks


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkorb TEE-TRAUM mit Tea Diamonds und Butter Cookies von Eilles, Honig und Kandissticks
Geschenkkorb TEE-TRAUM mit Tea Diamonds und Butter Cookies von Eilles, Honig und Kandissticks
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/051023-1
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625815
Suchbegriffe:
Chai
Chai-Tee
Chaitee
Milch-Tee

Traumhaftes Geschenkkörbchen mit allem, was man braucht für eine elegante Tasse Tee, in einem süßen grünen Körbchen verpackt.


Dieser Geschenkorb beinhaltet:

1 x Rosenduft in Honig von L.W.C. Michelsen 125g

Zutaten: Honig (99%), natürliches Rosen-duft-ECHT Aroma (1%)

Nährwerte pro 100g: Energiegehalt: 1.270 kJ/299 kcal, Fett: 0 g, gesättigte Fettsäuren: 0 g, Kohlenhydrate: 74 g, davon Zucker: 73 g, Eiweiß: 0 g, Salz: 0 g

Verpflichtende Kennzeichnung: Mischung von Honig aus EU - und Nicht-EU-Ländern.

Honig ist naturbelassene Rohkost und für Kinder unter 1 Jahr ungeeignet.


4 x Butter Cookie Buttergebäck.

Zutaten: WEIZENmehl, BUTTER (33%), Zucker, Invertzuckersirup, Salz, VollMILCHpulver, Farbstoff Carotin. Durchschn.

Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 2298, Energie (kcal): 551,Fett (g): 31,davon gesättigte Fettsäuren (g): 20,Kohlenhydrate (g): 61davon Zucker (g): 25,Eiweiß (g): 5,6Salz (g): 0,6


2 Kandissticks

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie kj 1.695 / Energie kcal 399 ,0 Fett,0 gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate 100g, davon Zucker 100g, 0 Eiweiß, 0 Salz


10 einzelverpackte Tea Diamonds

ALPHÜTTENKRÄUTER Kräutertee. Zutaten: Silberlindenblüten, Melisse, Zitronenverbene, Apfelminze,Basilikum, Quendelkraut, Süßholzwurzel, Eukalyptusblätter,gelbe Enzianwurzel, Kornblumenblüten.

KAMINFEUER aromatisierter Früchtetee. Zutaten: Hibiskusblüten, MANDELN, Hagebuttenschalen, Vanille, Apfelstücke, Zimt, Rooibos, natürliches Zimtaroma.

APFELFRÜCHTE aromatisierter Früchtetee Zutaten: Apfel (52%), Apfeltrester (24%), süße Brombeerblätter, Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelaroma, RoteBeete, Hibiskus.

INGWER-ORANGENPASSION Früchte-Gewürzteemischung, aromatisiert. Zutaten: Ingwer (36%), Apfel, Hibiskus, Aromen, schwarzer Pfeffer, Orangenschale (2%), Kurkumawurzel, Grapefruitschale, Sonnenblumenblüten, Ringelblumenblüten, Galgantwurzel

SPICY BLACK CHAI BROKEN aromatisierter schwarzer Tee mit Gewürzen. Zutaten: Schwarzer Tee, Kardamom, Nelken, Pfeffer, Zimt, Ingwer, Ingwer- und Nelkenaroma.

ROOIBOS WINTERPUNSCH aromatisierter Kräutertee. Zutaten: Rotbusch, Ingwer, Apfel, Zimt, Kokosraspeln, Kardamomsaat, Aroma, Kardamomschoten, MANDELN, Pfeffer

GRÜNER TEE MIT MINZE aromatisierte Grünteemischung. Zutaten: China Grüner Tee Gunpowder, Grüner Tee, Spearminze, nartürliches Spearminzearoma.

SILBERLINDENBLÜTEN MIT HOLUNDERBLÜTEN Kräutermischung. Zutaten: Silberlindenblüten, Holunderblüten.

VITA ORANGE + 7 VITAMINE aromatisierter Früchtetee. Zutaten: Hibiskus, Apfelbestandteile, Orangenschalen, Zimt, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Biotin, natürliches Orangenaroma

KRÄUTERGARTEN Kräutermischung. Zutaten: Rooibos (49%), Zitronengras (35%), Krauseminze (8%), Fenchel, Süßholzwurzel, Zimt, Heidelbeere, Kamille.

SOMMERBEEREN aromatisierter Früchtetee. Zutaten: Apfel, Hibiskus (32%), Hagebuttenschalen, Holunderbeeren, Himbeeraroma, Erdbeeraroma, Sahnearoma.

ROOIBOS VANILLA aromatisierter Kräutertee. Zutaten: Rotbusch, Vanille-Aroma.

EARL GREY PREMIUM BLATT aromatisierter schwarzer. Tee Zutaten: Schwarzer Tee, Aroma.

SONNE ASIENS BLATT aromatisierter grüner Tee. Zutaten: Grüner Tee, Lemongras, Saflorblüten, Zitrusfrucht-Aroma.

GRÜNTEE ASIA SUPERIOR BLATT grüner Tee. Zutaten: Grüner Tee.

ASSAM TEE BROKEN schwarzer Tee. Zutaten: 100% schwarzer Tee der Sorte Assam.

ENGLISH SELECT CYLON BLATT schwarzer Tee. Zutaten: 100% schwarzer Tee der Sorte Ceylon.

DARJEELING ROYAL SECOND FLUSH BLATT schwarzer Tee. Zutaten: Schwarzer Tee.

ZITRONENMÉLANGE aromatisierter Früchtetee. Zutaten: Apfel, Hibiskus, weißer Hibiskus, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Aromen, Zitronenschale (3%),Sonnenblumenblüten, Ringelblumenblüten.

KAMILLENBLÜTEN Kräutertee. Zutaten: Kamillenblüten.

PFEFFERMINZE Kräutertee. Zutaten: Pfefferminzblätter.

HAGEBUTTE MIT HIBISKUS Früchtetee. Zutaten: Hagebuttenschalen, Hibiskus.


Bitte beachten Sie, dass unser Team alle Geschenkkörbe immer frisch und auftragsbezogen für Sie in Handarbeit liebevoll zusammenstellt. Selbstverständlich schützen wir empfindliche Teile und sorgen dafür, dass alle Waren unverletzt ankommen. Abweichend zu der Abbildung können daher Artikel zusätzlich mit Polstermaterialen ummantelt und verpackt sein und bruchsicher im Korb eingelegt werden. In Ausnahmefällen können nicht verfügbare Einzelartikel durch garantiert gleich- oder hochwertigere Produkte ersetzt werden.










Weitere Informationen:
Zutaten:
Siehe "Details"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.