Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glas-Whiteboard Artverum - SGS-geprüft - 180 x 120 cm - super-weiß - Sicherheitsglas (ESG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GL230 W Glasmagnetboard artverum white
GL230 W Glasmagnetboard artverum white
DDC Label weiß
GDA16_VE_SPECIAL_1C
Awards artverum ICONIC
GL220 GL230 Glasmagnetboard artverum 01
GL220 GL230 Glasmagnetboard artverum 02
GL230_Glasmagnetboard_artverum_Office Arbeitsraum
Glasmagnetboard artverum Detail 01 superweiss
GL195 Magnet SuperDym C10 stark superweiss A1
Glasmagnetboard artverum Detail 02 superweiss
Glasmagnetboard artverum XL Anbringung 3
Glasmagnetboard artverum XL Anbringung 1
Glasmagnetboard artverum XL Anbringung 2
Stiftspitze Glasboardmarker schwarz
SIGEL Logo Claim print
SGS_IF_GS221364_short_TBS
Artikel-Nr.:
     1707-GL230
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL230
EAN/GTIN:
     4004360857591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 180 x 120 cm in super-weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.

  • Das multifunktionale Artverum Glas-Whiteboard unterstützt ideal in Meetings und agiler Projektarbeit, bei kreativen Brainstormings und modernen Arbeitstechniken.
  • Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 180 x 120 cm in super-weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand - und fast übergangslose Beschreibbarkeit einer Magnetwand aus mehreren Boards
  • Garantierte Produktsicherheit: SGS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
  • Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
  • Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
Weitere Informationen:
Farbe:
super-weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
1800 mm x 1200 mm x 18 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, glas magnettafel 180x120cm, magnet board, magnet-board glas, Glas-Magnetbord; Glas-Magnetboard; Glas-Magnettafel; Whiteboard-Glas; whiteboard; Weisswandtafel; Wei�wandtafel; Glasmagnetboard; Glasmagnettafel; Glaswhiteboard; Glas-Memoboard; Glasboard; Glas-Board; Magnet-wand; Magnetische Glastafel; Magnettafel; Memoboard; Whiteboard magnetisch; glastafel; whiteboard rahmenlos, glasmagnettafel;glaswhiteboard;glasmagnettafel groß;glasmagnettafel 180x120;glasmagnetboard;whiteboard-glas;glasboard;magnettafel-glas;magnetboard glas;magnetwand;whiteboard;memotafel;memoboard;glastafel;magnet-pinnwand glas;magnettafel groß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 654,79*
€ 709,20*
Lager 1707
100
Frei Haus
ab € 609,03*
€ 710,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,74*
€ 733,98*
Frei Haus
ab € 695,82*
€ 744,00*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 680,65*
€ 793,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1707
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,66*
€ 845,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,86*
€ 784,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,57*
€ 737,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,08*
€ 731,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,03*
€ 724,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1707
Versand: Lager 1707
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1707
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,88*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,97*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,95*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,29*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,05*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,18*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,65*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,64*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.