Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7543, 2.80GHz, 32C/64T, Socket SP3, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD
AMD
Artikel-Nr.:
     170-CPU-AE7543T
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
AMD Mainboard
Anzahl Kerne:32 , Box:NEIN , Bus typ:Infinity Fabric , CPU Familie:AMD EPYC , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:3,7 GHz , Prozessor Codename:Milan , Prozessor-Cache:256MB , Prozessor-Threads:64 , Prozessor:AMD EPYC 7543 , Serie:AMD EPYC 7003 Series , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:SP3 , Speichertaktraten:max. 3200 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Taktfrequenz:2,80 GHz , Umfeld:Server ,
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.429,60*
€ 1.518,54*
Lager 170
9
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1.431,61*
€ 1.518,55*
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.505,08*
€ 1.593,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.550,96*
€ 1.647,51*
1 Tag
2
pro Stück
€ 2,00*
ab € 1.736,46*
€ 1.837,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,55*
€ 1.807,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,83*
€ 1.768,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,43*
€ 1.736,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,61*
€ 1.703,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 485,86*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
ab € 167,15*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M0EAY0
ab € 104,72*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 96,10*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 83,36*
Ähnlich
Asus
90MB1CU0-M0EAY0
ab € 130,65*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 147,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J12-M0NA00
ab € 515,38*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 402,79*
Ähnlich
Asus
90MB1BQ0-M0EAY0
ab € 219,03*
Ähnlich
Asus
90RC00E1-M0UAY1
ab € 129,37*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 171,13*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 126,72*
Ähnlich
Asus
90MB1E90-M0EAY0
ab € 98,70*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 91,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.