Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-/Schnittschutzhandschuh Diptex Chem, EN 388, EN 374, Level D, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-7203302010
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     400552.10
EAN/GTIN:
     4251436302817
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Beschreibung: Schnittfester Chemikalienschutzhandschuh aus aus HPPE (High Perfomrance PE, Glasfaser, Spandex, Nylon) mit dreifacher Beschichtung aus Nitril/PU in sandiger Ausfertigung für eine sehr gute Griffigkeit. Beschichtung: Nitril/PU (dreifach beschichtet) Eigenschaften: Schnittschutz (Level D), sehr gute Griffsicherheit, Hervorragender Grip beim Umgang mit öligen oder nassen Teilen. Guter Schutz gegen chemische Produkte, sowie Reinigungsmittel, Öl und verschiedene Lösungsmittel. sehr hohe Abriebfestigkeit, Norm: EN 388:2016 | EN 374-1 2016 | EN 374-5 2016 | EN 407:2004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 40 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 70 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 80 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 90 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.