Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-/Schnittschutzhandschuh Diptex Chem, EN 388, EN 374, Level D, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-7203302009
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     400552.09
EAN/GTIN:
     4251436302800
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Beschreibung: Schnittfester Chemikalienschutzhandschuh aus aus HPPE (High Perfomrance PE, Glasfaser, Spandex, Nylon) mit dreifacher Beschichtung aus Nitril/PU in sandiger Ausfertigung für eine sehr gute Griffigkeit. Beschichtung: Nitril/PU (dreifach beschichtet) Eigenschaften: Schnittschutz (Level D), sehr gute Griffsicherheit, Hervorragender Grip beim Umgang mit öligen oder nassen Teilen. Guter Schutz gegen chemische Produkte, sowie Reinigungsmittel, Öl und verschiedene Lösungsmittel. sehr hohe Abriebfestigkeit, Norm: EN 388:2016 | EN 374-1 2016 | EN 374-5 2016 | EN 407:2004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 40 Paar
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 70 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 80 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 90 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.