Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh GHOST Lady Low Gr.42 weiß Mikrofaser S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-4703051002
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171-42
EAN/GTIN:
     4030839241981
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser · atmungsaktives Textilfutter · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey · metallfreier Durchtrittschutz · Mono-PU Sohle MISS L10 · lederfreie Ausstattung · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: lederfrei · Norm: EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuh s3 gr 42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, Damenschuh, Schuh, Damen, Damensicherheitsschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,90*
ab € 60,08*
€ 76,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 76,86*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,43*
€ 76,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,77*
€ 77,56*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 79,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,98*
€ 91,61
pro Paar
ab 4 Paar
€ 76,97*
€ 91,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paar
ab 6 Paar
€ 71,82*
€ 85,47
pro Paar
ab 7 Paar
€ 71,81*
€ 85,45
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paar
ab 9 Paar
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,80*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,65*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.