Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sensation Low Gr.43 schwarz Textil/Leder S2 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-4703050073
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106-43
EAN/GTIN:
     4030839220863
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S2 SRC ESD · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial in Jeansoptik / hydrophobiertes Nubukleder · Textilfutter Bioactive · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · TPU/PU-Sohle L10 · bequeme Passform · geringes Gewicht · extra Senkel · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 74,77*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,30*
€ 74,78*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 74,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,33*
€ 75,36*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 76,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,81*
€ 91,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,36*
€ 88,49
pro Paar
ab 4 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paar
ab 6 Paar
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paar
ab 7 Paar
€ 70,73*
€ 84,17
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paar
ab 9 Paar
€ 70,71*
€ 84,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,00*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.