| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000473441 Herst.-Nr.: 14124003 EAN/GTIN: 4260029178289 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl, lösemittelfrei · parfümiertWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: Naturreibemittel, lösemittelfrei· Reinigungsbereich: starke Verschmutzungen· passend für: 9000 473 404 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 2 l | Ausführung: | rückfettend | Marke: | GREVEN | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, physioderm handreiniger 2000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen ivraxo, Handreinigung, IVRAXO® SOFT G, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 8,73* | € 10,98* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,05* | € 11,38* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,95* | € 12,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,87* | € 13,04* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,79* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|