Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Skagen Gr.46 schwarz PVC/PA m.Reflexstreifen EUROMAX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-8000145076
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35078-46
EAN/GTIN:
     4025888259018
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
PVC-Schlupfstiefel mit Textilschaft aus wasserabweisendem Polyamid · wärmendes Webpelz-Innenfutter · kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle · Reflexstreifen · rutschfeste, profilierte Laufsohle · ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch · Schafthöhe: 28 cmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
für wen?:
Unisex
Material:
PVC / Polyamid
Marke:
EUROMAX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,22*
€ 23,27*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 17,24*
€ 23,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,32*
€ 23,39*
1
€ 4,90*
ab € 16,91*
€ 23,56*
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 25,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paar
ab 3 Paar
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paar
ab 4 Paar
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paar
ab 6 Paar
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paar
ab 7 Paar
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paar
ab 8 Paar
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paar
ab 9 Paar
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-39
ab € 16,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-40
ab € 16,92*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-41
ab € 16,82*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-42
ab € 14,60*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-43
ab € 16,81*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-44
ab € 16,96*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-45
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.