| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-8000076657 Herst.-Nr.: 23-3612 EAN/GTIN: 8718564521481 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2007 Klasse 1 A1 A2 · 100 % Baumwolle, 305 g/m² · flammenhemmend · blau · Schweißband integriert am Vorderrand der Bandana · kombinierbar mit HelmWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 305g/m²· EN 11611: Class 1/A1+A2· Norm: EN ISO 11611:2007· Volumen: 2625 cm3 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | universal | Marke: | WELDAS | Material: | flammenhemmende Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,41* | € 6,85* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,42* | € 6,87* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,43* | € 6,88* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,63* | € 7,11* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,09* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|