Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose Gr.52 silber JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000382020
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-3/52
EAN/GTIN:
     4030971005632
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 1000 mm lang · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und FlammeinwirkungEinsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und GlasindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
52
Marke:
JUTEC
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Hitzeschutzhose, arbeitshose 52, arbeitshose grau, berufshose, Hitzeschutz-Hose, Hitzeschutzhosen, Hitzeschutzkleidung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,89*
€ 228,42*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 229,50*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,30*
€ 230,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,48*
€ 233,05*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 233,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-46
ab € 221,26*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 188,24*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 207,10*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 207,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 184,51*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 184,87*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 202,71*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 202,98*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLH100KA-3-46
ab € 246,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.