Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33 Gr.M weiß TYVEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378845
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TYJAK/M
EAN/GTIN:
     5450208015729
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · Kapuze · innenliegende Nähte · Gummizüge im Nacken und um das Gesicht · großer angesetzter Kragen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
M
Marke:
TYVEK
Material:
TYVEK®-Material
Norm:
EN 1149-5:2008
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,78*
4 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,25*
2 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,80*
€ 7,50*
2 Tage
50
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,53*
Lager 1690
37
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
TY POBA SW H 00
ab € 24,13*
Ähnlich
ASATEX
TYKA
ab € 1,18*
Ähnlich
ASATEX
TYSH
ab € 0,99*
Ähnlich
DuPont
D13395735
ab € 3,18*
Ähnlich
DuPont
D13395783
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.