Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691 Gr.11 blau EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371618
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069111142X
EAN/GTIN:
     4008198769118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
nach EN 511 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit Slip-Stop-Profil bis -50 °C · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: Thinsulate, lebensmittelunbedenklich · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
11
Länge ca.:
300 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Material:
Nylon mit PVC-Profilierung
Norm:
EN 388, EN 511
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, pvc-handschuhe kcl, thermohandschuh, lebensmittelhandschuhe schwarz, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 9,94*
Lager 1690
82
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 10,25*
3 Tage
240
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 10,39*
2 Tage
110
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 10,43*
2 Tage
110
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,86*
€ 10,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 40 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 70 Paar
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paar
ab 80 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 90 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069110142X
ab € 8,37*
Ähnlich
KCL
069108142X
ab € 8,37*
Ähnlich
KCL
069109142X
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.