Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt, Volumen 20 l, Korpus ungelocht, HxBxT 340 x 325 x 230 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     103-554710
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7057-03FV
EAN/GTIN:
     4040136757306
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt, Volumen 20 l, Korpus ungelocht, HxBxT 340 x 325 x 230 mm.

Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf. Einfaches Handling. Zur Entleerung schwenk- und abnehmbar. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Dieser Außenabfallbehälter kann an der Wand und am Pfosten befestigt werden (Befestigungsschiene inklusive). Lieferung inklusive Metall-Dreikantschlüssel DK8. Behälterkorpus ungelocht.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Höhe:
340 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
230 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter renner, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer eckig, 554710 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 83,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,28*
€ 83,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 84,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 84,38*
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 66,01*
€ 87,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 70,01*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,60*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,50*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 167,13*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 182,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.