Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l verz.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491360
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-00FV+8310-00
EAN/GTIN:
     4040136703501
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen · zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial s. Zubehör) · Stahlblech, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber \"Saubermännchen\" · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · Inhalt 45 l · B 425 x T 330 x H 590 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
verzinkt
Breite:
425 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,24*
€ 160,90*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,61*
€ 166,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,11*
€ 167,45*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 173,84*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 134,37*
€ 176,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E1981526
ab € 2,77*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 3,52*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,96*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 69,76*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,63*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,47*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 12,57*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 167,20*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 182,71*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.