Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt, Volumen 20 l, Korpus gelocht, HxBxT 340 x 325 x 230 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     103-554709
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7057-02FV
EAN/GTIN:
     4040136757207
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt, Volumen 20 l, Korpus gelocht, HxBxT 340 x 325 x 230 mm.

Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf. Einfaches Handling. Zur Entleerung schwenk- und abnehmbar. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Dieser Außenabfallbehälter kann an der Wand und am Pfosten befestigt werden (Befestigungsschiene inklusive). Lieferung inklusive Metall-Dreikantschlüssel DK8. Behälterkorpus gelocht.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Höhe:
340 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
230 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 554709 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 89,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 90,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,62*
€ 90,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 91,40*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 70,48*
€ 93,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7201-03FV
ab € 97,75*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 69,76*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,63*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,50*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 167,20*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 182,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.