Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlband B13 mmxS0,75mm Lauf-L.30m VA im Spenderkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9194492005
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     VU 13
EAN/GTIN:
     4025897500170
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Bandbreite 13 mm · Länge 30 m · im Spenderkarton · Preis per VE
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Stärke:
0,75 mm
Lauflänge:
30 m
Reißkraft ca.:
390 kg
Dehnung:
2 %
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 12,7 x 0,5mm, Edelstahlband, Edelstahlbänder, Umreifungsbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,68*
€ 80,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 80,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 83,03*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,13*
€ 94,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,61*
€ 98,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-02-PB
ab € 91,56*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-03PB-
ab € 86,53*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-02-PB
ab € 90,28*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-03PB-
ab € 84,79*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-02 FV
ab € 67,34*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-03 FV
ab € 62,35*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00PB-DB703+8320-00
ab € 143,23*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00PB-5013+8320-00
ab € 142,79*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00PB-6005+8320-00
ab € 142,39*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00FV+8310-00
ab € 122,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.