Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H340xØ325/230mm 20l kobaltblau gel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9194491456
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-02-PB
EAN/GTIN:
     4040136757245
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
zur Wand und Pfostenbefestigung · Stahlblech · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · gelochter Boden für den Wasserablauf · Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · Inhalt 20 l · H 340 x Ø 325/230 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Ausführung:
gelocht
Material:
Stahlblech
Ø:
325/230 mm
Höhe:
340 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,14*
€ 123,46*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 124,05*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,09*
€ 139,45*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 148,94*
19 Tage
11
Frei Haus
ab € 181,39*
€ 234,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 4,82*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,96*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 70,01*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,60*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,50*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 167,13*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 182,44*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.