Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank Typ90 H1935xB595xT598mm lichtgrau Vollblechtüren LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9133465100
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2000-D
EAN/GTIN:
     4260139971060
Suchbegriffe:
Containertüranschlag
Lagercontainer Türanschlag
Türanschlag Container
Türanschlag Gefahrstoffcontainer
komplett mit 1 Bodenwanne, Auffangvolumen 22 l · 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 3 Einlegeböden · Türanschlag DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage erhältlich)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 306kg· Innentiefe: 430mm· Innenhöhe: 1700mm· Innenbreite: 492mm
Weitere Informationen:
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Außentiefe:
598 mm
Auffangvolumen:
22 l
Außenhöhe:
1935 mm
Anzahl Böden:
3
Außenbreite:
595 mm
Ausführung:
Vollblechtüren
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.802,11*
€ 1.915,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.841,19*
€ 1.954,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.856,59*
€ 1.963,26*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.921,62*
€ 2.022,46*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.008,25*
€ 2.120,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,46*
€ 2.406,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.980,24*
€ 2.356,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.980,23*
€ 2.356,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.980,22*
€ 2.356,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.936,01*
€ 2.303,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.936,00*
€ 2.303,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.935,99*
€ 2.303,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.935,98*
€ 2.303,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.935,97*
€ 2.303,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,42*
€ 2.290,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.921,62*
€ 2.286,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2050-D
ab € 26,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 600,84*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.511,50*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2070-D
ab € 69,75*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2517-B
ab € 271,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.