Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe elekt.STA ex.gesch.Lösemittel Tauchtiefe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9132488980
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-405
EAN/GTIN:
     4250155115807
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
für den Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Container-Ware (Ex- und nicht Ex-geschützt) · für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten · Pumpe bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss · bei Ex-Versionen mit Potentialausgleichskabel · ergonomisch gestaltete Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-/Aus-Schalter · dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für sicheren Betrieb auch bei zeitweisen Trockenlauf der Pumpe · Andere Tauchtiefen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: elektrisch
Weitere Informationen:
Tauchtiefe:
1000 mm
Ausstattung:
explosionsgeschützt
Förderhöhe:
14 mWS
geeignet für:
Lösemittel
Material:
Stahl
Fördermenge:
95 l/min
Motorleistung:
430 Watt
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, explosionsgeschützte Pumpen, lutz pumpen für lösemittel, lösemittelpumpe, fasspumpe lösemittel, Behälterpumpen, Durchflussmengenzähler, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpen, Fass-/Behälterpumpenset, Fass-/Behälterpumpen-Sets
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.469,52*
€ 1.552,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.474,93*
€ 1.553,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.467,24*
€ 1.553,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.487,85*
€ 1.568,75*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,23*
€ 1.779,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,07*
€ 2.117,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,08*
€ 2.092,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.758,07*
€ 2.092,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.758,06*
€ 2.092,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,46*
€ 2.043,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.717,45*
€ 2.043,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.717,44*
€ 2.043,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.717,43*
€ 2.043,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.717,42*
€ 2.043,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,77*
€ 2.023,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,23*
€ 2.011,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137395
ab € 1.673,94*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 395,87*
Zubehör
k.A.
137421
ab € 122,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.