Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L3000xB75xH12mm Ku.blau m.Doppelklebeband EHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9107472202
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40400
EAN/GTIN:
     4250619600047
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverluste · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · trittsicher und stolperfest durch extrem flache Form · minutenschnell verlegt, ohne Demontage von Anschlüssen und Steckern · die Kabel werden von unten eingelegt und die Brücke mit dem beiliegenden Klebeband verlegt · Set: 3-m-Kabelschutzprofil und 1 Rolle Doppelklebeband · Preis per Set
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
75 mm
Länge:
3000 mm
Material:
Kunststoff
Kabel-Ø:
11 mm
Höhe:
12 mm
Marke:
EHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke blau, fußbodenkanal, fußbodenkanal blau, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,00*
€ 43,28*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 43,32*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,96*
€ 46,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,14*
€ 48,18*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,42*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,47*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,68*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,27*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,38*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 29,76*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 28,12*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 39,85*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.