Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik schwarz 420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9103482903
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550 G20
EAN/GTIN:
     4014296476285
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Synchrontechnik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz in schwarz · Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron und passen sich somit automatisch den Bewegungen des Körpers an · ergonomisch geformte Rückenlehne in der Höhe über Rastermechanik · in der Neigung stufenlos verstellbar · ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz, stufenlos höhenverstellbar · Bezug 100% Polypropylen, strapazierfähig · Sitzfläche B 460 x T 460 mm · Sitzhöhe 420-550 m · Lehnenhöhe 520 mm · Rollen für weiche Böden
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
460 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
520 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,33*
€ 105,72*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,08*
€ 106,21*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,31*
€ 109,51*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 112,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,10*
€ 114,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,16*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,49*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,88*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 23,51*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 31,90*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,90*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,17*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 9,42*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.