Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE blau B330xT330mm f.Abfallsammler 40l m.Einwurfklappe DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468668
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801574014
EAN/GTIN:
     7318080001224
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Pushdeckel für Push-Abfallbehälter
Pushdeckel für Push-Abfallsammler
für 40 l Wertstoffsammler · blau · mit schwenkbarer Einwurfklappe · aus widerstandsfähigem Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
für Inhalt:
40 l
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Einwurfklappe
Breite:
330 mm
passend für:
Abfallsammler
Material:
Polyethylen
Tiefe:
330 mm
Höhe:
170 mm
Marke:
DURABLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,14*
€ 12,21*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 12,65*
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 13,17*
2 Tage
45
1
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 13,52*
2 Tage
32
1
€ 5,59*
ab € 10,21*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801574013
ab € 9,88*
Ähnlich
Durable
1801574051
ab € 9,14*
Ähnlich
Durable
1801574012
ab € 9,15*
Ähnlich
Durable
1801574018
ab € 9,29*
Ähnlich
Durable
1801574011
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.