| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-1801574013 Herst.-Nr.: 1801574013 EAN/GTIN: 7318080001217 |
| |
|
| | |
| Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter. • Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter • Verschiedene Farben erhältlich Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1801574 | Außenmaße (B x H x L/T): | 330 mm x 170 mm x 330 mm | Farbe: | Gelb | Serie: | DURABIN® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pushdeckel für Push-Mülleimer, Schwingdeckel für Schwingdeckeleimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Trennsystem Einwurfklappe, Trennsystemeinwurfklappe, schwingdeckeleimer kunststoff, schwingdeckeleimer, durabin flip lid square, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel, deckel schwenkbar, schwenkdeckel, schwnkbare einwurfklappe |
| | |
| |