Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, grau
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, grau
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1801574051
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801574051
EAN/GTIN:
     4005546933832
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel für Schwingdeckeleime...
Schwingdeckel-Eimer
Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter. • Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter • Verschiedene Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801574
Außenmaße (B x H x L/T):
330 mm x 170 mm x 330 mm
Farbe:
Grau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Trennsystem Einwurfklappe, Trennsystemeinwurfklappe, schwingdeckel-eimer grau 40 l, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer grau, durabin flip lid square, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel, deckel schwenkbar, schwenkdeckel, schwnkbare einwurfklappe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801574014
ab € 9,14*
Ähnlich
Durable
1801574013
ab € 9,92*
Ähnlich
Durable
1801574012
ab € 9,20*
Ähnlich
Durable
1801574018
ab € 9,30*
Ähnlich
Durable
1801574011
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.