Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, grün
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, grün
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-1801574012
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801574012
EAN/GTIN:
     7318080001200
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Pushdeckel für Push-Abfallbehälter
Pushdeckel für Push-Abfallsammler
Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter. • Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter • Verschiedene Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801574
Außenmaße (B x H x L/T):
330 mm x 170 mm x 330 mm
Farbe:
Grün
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Pushdeckel für Push-Mülleimer, Schwingdeckel für Schwingdeckeleimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Trennsystem Einwurfklappe, Trennsystemeinwurfklappe, schwingdeckel-eimer 40l, pushdeckel für push-abfallsammler, schwingdeckel-eimer durable, durabin flip lid square, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel, deckel schwenkbar, schwenkdeckel, schwnkbare einwurfklappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801574014
ab € 9,10*
Ähnlich
Durable
1801574013
ab € 9,93*
Ähnlich
Durable
1801574051
ab € 9,15*
Ähnlich
Durable
1801574018
ab € 9,26*
Ähnlich
Durable
1801574011
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.