Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Electronics 3 V 570 mAh CR2450 24,5x5mm VARTA


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6606230006
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06450 101 401
EAN/GTIN:
     4008496270972
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien ausWeitere technische Eigenschaften:· St. je Blister: 1· Maße: 24,5 x 5mm
Weitere Informationen:
Spannung:
3 V
Kapazität:
570 mAh
W.-Bez.:
CR2450
IEC:
CR2450
Marke:
VARTA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (60)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,09*
€ 1,38*
1 Tag
10998
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,44*
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,48*
1 Tag
284
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,17*
€ 1,49*
Lager 1690
1279
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 1,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,22*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.