Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkleber Classic Liquid -40GradC b.+110GradC 650g Dose PATTEX


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6206019065
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCL6C / 1419337
EAN/GTIN:
     4015000071062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen · zum Verlegen von Schallschutz- und Dämmplatten sowie geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen · zur Kantenabdichtung bei Massiv- und Sperrhölzern · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · wärmefest bis +110 °C · Farbe: gelblich Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Polychlorbutadien · Typ: PCL6C
Weitere Informationen:
Inhalt:
650 g
Gebinde:
Dose
Farbe:
gelblich
Marke:
PATTEX
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Dose
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 17,17*
7 Tage
254
6
pro Dose
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 17,32*
9 Tage
12
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 13,63*
€ 17,84*
3 Tage
254
6
pro Dose
€ 4,99*
ab € 14,23*
€ 18,23*
Lager 1690
190
6
pro Dose
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 21,12*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Dose
ab 42 Dosen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Dose
ab 54 Dosen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Dose
1 Dose enthält 650 Gramm (ab € 0,02653* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 126,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCL3C
ab € 3,29*
Ähnlich
Henkel
PT6C
ab € 12,90*
Ähnlich
Henkel
PCG2C
ab € 5,92*
Ähnlich
Henkel
9H PT50N
ab € 3,31*
Ähnlich
Henkel
9H PCL4C
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.