Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 25-40mm W1 12mm Krt.SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6081133648
Herst.-Nr.:
     1025040121J
EAN/GTIN:
     4250432500111
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinktSechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
25-40 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1537
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2841*
2 Tage
41
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,825*
€ 13,755*
2 Tage
41
6
pro Box
Frei Haus
ab € 9,815*
€ 13,815*
6 Tage
41
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 11,825*
€ 16,335*
5 Tage
2050
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 12,98*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2737*
€ 0,3257
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348017
ab € 0,1875*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1100120091J
ab € 0,2691*
Ähnlich
SST
1110130091J
ab € 10,19*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1016027121J
ab € 0,1901*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032121J
ab € 0,1969*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1032050121J
ab € 0,2361*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1040060121J
ab € 0,238*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1070090091J
ab € 0,2361*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1080100091J
ab € 0,248*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1090110091J
ab € 0,2586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.