Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 32-50mm W1 12mm Krt.SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351318
Herst.-Nr.:
     1032050121J
EAN/GTIN:
     4250432501552
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinktSechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
32-50 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1012
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2361*
€ 0,3869*
Lager 1498
54
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 5,84*
€ 8,37*
2 Tage
54
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,8775*
€ 8,41*
6 Tage
54
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,33*
5 Tage
1350
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 7,53*
€ 10,73*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Box
ab 500 Boxen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,2336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1100120091J
ab € 0,2691*
Ähnlich
SST
1110130091J
ab € 10,19*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1016027121J
ab € 0,1901*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032121J
ab € 0,1969*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040121J
ab € 0,2033*
Ähnlich
k.A.
4000348018
ab € 0,2138*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1040060121J
ab € 0,238*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1070090091J
ab € 0,2361*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1080100091J
ab € 0,248*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1090110091J
ab € 0,2586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.