Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 16-27mm W1 12mm Krt.SST


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351315
Herst.-Nr.:
     1016027121J
EAN/GTIN:
     4250432500746
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinktSechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16-27 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2600
300
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1908*
€ 0,2413*
Lager 1498
2600
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,1903*
€ 0,2603*
3 Tage
1912
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1901*
€ 0,2609*
1 Tag
1820
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1919*
€ 0,2619*
5 Tage
2600
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,2269*
€ 0,3069*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1903* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 13,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348015
ab € 0,1437*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1100120091J
ab € 0,2691*
Ähnlich
SST
1110130091J
ab € 10,19*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032121J
ab € 0,1969*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040121J
ab € 0,2033*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1032050121J
ab € 0,2361*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1040060121J
ab € 0,238*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1070090091J
ab € 0,2361*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1080100091J
ab € 0,248*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1090110091J
ab € 0,2586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.