Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Poly-Kokos-Kunstfaser L.400mm Buchenholzkörper m.Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5232007400
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     231100
EAN/GTIN:
     4250560508942
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Poly-Kokos-Kunstfaser · Sattelholz · natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
Buchenholzkörper mit Stielloch
Material:
Poly-Kokos-Kunstfaser
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
180
10
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,09*
1 Tag
272
30
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,26*
3 Tage
144
1
€ 5,59*
ab € 2,47*
€ 3,38*
1 Tag
272
1
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,44*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 2,37*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,60*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,41*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,17*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,39*
Zubehör
k.A.
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.