Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-D.80mm mittelhart Superplastik weiß Hickory HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212102080
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007.081
EAN/GTIN:
     4030618300854
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
mit auswechselbaren Schlagköpfen aus weißem Superplastik · sehr widerstandsfähig · verschleißfest · Hickorystiel · mittelharter Schlag · Anwendungsbereiche:Randsteine setzen, Zelt-/ Hallenbau, Zaunbau, Gleisbau, Garten-/ Landschaftsbau, Spaltkeile einschlagenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3090g· Einsätze: Superplastik weiß· Schlag: mittelhart
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
80 mm
Länge:
800 mm
Kopflänge:
175 mm
Marke:
HALDER
Stiel:
Hickory
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: halder vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 72,43*
€ 92,40*
2 Tage
22
€ 5,50*
ab € 75,54*
€ 92,86*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 93,30*
4 Tage
22
€ 4,99*
ab € 80,34*
€ 98,51*
Lager 1690
16
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 101,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3207.080
ab € 16,33*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.081
ab € 15,10*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.