Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment L-BOXX 136 30-tlg.L-Boxx GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047224106
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3085287
EAN/GTIN:
     4010886951064
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
mit universeller Bestückung · mit Werkzeugen in Handwerker und IndustriequalitätBestehend aus:je 1 Ring-Maulschlüssel SW 8 / 10 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm (7)je 1 6kant-Steckschlüssel-Einsatz mit 12,5 mm (1/2”)-Vierkantantrieb Gr. 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 mm (C19)1 Verlängerung 12,5 mm (1/2”) Länge 125 mm Vierkantantrieb (1990)1 Umschaltknarre 12,5 mm (1/2”)-Vierkantantrieb (1993 U-10 T)je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm (2150)je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 (2160)1 einpoliger Spannungsprüfer 3 x 60 mm, Arbeitsbereich 220 - 250 V AC (4615 3)1 Wasserpumpenzange L. 255 mm, Arbeitsbereich max. 38 mm (142 10 TL)1 Mehrfachzange 180 mm 2K-Griff (8133-180 JC)Kraft-Seitenschneider 180 mm 2K-Griff (8316-180 JC)Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: L-Boxx
Weitere Informationen:
Inhalt:
30-teilig
Breite:
490 mm
Bestückung:
universell
Marke:
GEDORE
Tiefe:
395 mm
Höhe:
185 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,83*
€ 265,63*
Lager 1690
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,30*
€ 278,23*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 246,90*
€ 280,77*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 249,94*
€ 284,46*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,64*
€ 285,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,23*
€ 331,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1 B 10
ab € 6,08*
Sonstiges
Gedore
1 B 13
ab € 6,53*
Sonstiges
Gedore
1 B 16
ab € 8,55*
Sonstiges
Gedore
1 B 17
ab € 10,03*
Sonstiges
Gedore
1 B 18
ab € 10,19*
Sonstiges
Gedore
1 B 19
ab € 10,80*
Sonstiges
Gedore
1 B 22
ab € 12,95*
Sonstiges
Gedore
1 B 24
ab € 14,41*
Sonstiges
Gedore
1 B 8
ab € 5,39*
Sonstiges
Gedore
142 10 TL
ab € 20,28*
Sonstiges
Gedore
1990-5
ab € 7,64*
Sonstiges
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,66*
Sonstiges
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
Sonstiges
Gedore
2150 5,5
ab € 2,99*
Sonstiges
Gedore
2150 6,5
ab € 5,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.