Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/10 Fix 20-100 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041019031
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503010
EAN/GTIN:
     4018754269440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · für Arbeiten in der Serienproduktion · Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden · ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert · die mitgelieferte Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation, ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel · keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N.m/ft, lb bzw. ft, lb/in, lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit:Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird. Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wirdWeitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja· Breite mm (b): 28mm· Feinskalenteilung: 0,5Nm· Gewicht: 986g· Gewicht mit Kasten: 1788g· Gr.: 10· Höhe mm (h): 23mm· LF: 336mm· MA N·m: 20Nm· Nennwert N·m: 100Nm· SF: 17,5mm
Weitere Informationen:
Modell:
730/10 Fix
Arbeitsbereich Nm:
20-100 Nm
Skalenteilung:
10 Nm / 2,5 ft·lb
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15-75 lbf.ft
Aufnahme mm:
(innen): 9x12 mm
Länge:
386 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 223,87*
€ 267,69*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 236,50*
€ 275,67*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,18*
€ 275,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,48*
€ 277,49*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,72*
€ 282,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.