Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel SW 8x10mm L.120mm Bohrungs-D.6,5mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5031039220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823734
EAN/GTIN:
     4015448420286
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
aus Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos · DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Bohrungs-Ø: 6,5mm · Material: E155
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Länge:
120 mm
Marke:
PROMAT
Ø:
13,6 mm
Norm:
DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
Schlüsselweiten:
8 x 10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, rohrsteckschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Standhahnmutterschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
156
1
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,18*
4 Tage
188
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,19*
1 Tag
209
1
€ 6,80*
ab € 1,64*
€ 2,37*
1 Tag
147
1
€ 5,59*
ab € 1,79*
€ 2,57*
5 Tage
209
1
€ 8,90*
ab € 1,81*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823733
ab € 3,28*
Ähnlich
PROMAT
4000823736
ab € 1,52*
Ähnlich
PROMAT
4000823738
ab € 1,49*
Ähnlich
PROMAT
4000823735
ab € 3,29*
Ähnlich
PROMAT
4000823737
ab € 3,39*
Ähnlich
PROMAT
4000823740
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000823739
ab € 3,39*
Ähnlich
PROMAT
4000823730
ab € 1,25*
Ähnlich
PROMAT
4000823732
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.