Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel SW 8x9mm L.100mm Bohrungs-D.6,5mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823732
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823732
EAN/GTIN:
     4015448420279
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

Rohrsteckschlüssel SW 8x9mm L.100mm Bohrungs-D.6,5mm verchr.PROMAT

aus Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos · DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Bohrungs-Ø: 6,5mm · Material: C35
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Länge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1086
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Standhahnmutterschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823733
ab € 3,27*
Ähnlich
PROMAT
4000823736
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000823738
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000823735
ab € 3,28*
Ähnlich
PROMAT
4000823737
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000823740
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000823739
ab € 3,34*
Ähnlich
PROMAT
4000823730
ab € 1,22*
Ähnlich
PROMAT
4000823734
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.