Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel SW 10x13mm L.140mm Bohrungs-D.8,5mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823738
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823738
EAN/GTIN:
     4015448420309
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

Rohrsteckschlüssel SW 10x13mm L.140mm Bohrungs-D.8,5mm verchr.PROMAT

aus Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos · DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Bohrungs-Ø: 8,5mm · Material: C35
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Länge:
140 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1089
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Standhahnmutterschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823733
ab € 3,27*
Ähnlich
PROMAT
4000823736
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000823735
ab € 3,26*
Ähnlich
PROMAT
4000823737
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000823740
ab € 1,57*
Ähnlich
PROMAT
4000823739
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000823730
ab € 1,21*
Ähnlich
PROMAT
4000823734
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000823732
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.