Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel SW 12mm L.400mm m.Quergr.verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823737
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823737
EAN/GTIN:
     4015448715979
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

Rohrsteckschlüssel SW 12mm L.400mm m.Quergr.verchr.PROMAT

aus E155 · verzinkt · lange Ausführung mit beweglichem, unverlierbaren Quergriff · auch optimal geeignet für die Montage von Standhähnen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: E155
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Quergriff
Schlüsselweiten:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, rohrsteckschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Standhahnmutterschlüssel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823733
ab € 3,30*
Ähnlich
PROMAT
4000823736
ab € 1,53*
Ähnlich
PROMAT
4000823738
ab € 1,49*
Ähnlich
PROMAT
4000823735
ab € 3,30*
Ähnlich
PROMAT
4000823740
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000823739
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000823730
ab € 1,25*
Ähnlich
PROMAT
4000823734
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000823732
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.