Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüsselsatz 8-0100 10-tlg.SW5-13mm CV-Stahl verchr.kleine Ausf.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5012050010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6099000
EAN/GTIN:
     4010886609903
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
mit gleichen Schlüsselweiten und flachen Köpfen · kurze Ausführung · CV-Stahl · verchromt · Maulstellung 75° und 15° · Köpfe feingeschliffen · Lieferung in KunststofftascheWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verchromt kleine Ausführung· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15/75°· Schlüsselweiten: 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Schlüsselweite max.:
13 mm
Marke:
GEDORE
Verpackung:
Kunststofftasche
Schlüsselweite min.:
5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel gedore, doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel satz 10tlg, Doppelgabelschlüsselsatz, Doppelgabelschlüsselsätze, Doppelmaulschlüsselsätze, Gabelschlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselsätze
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
pro Satz
€ 5,99*
ab € 58,29*
€ 70,62*
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,97*
€ 70,69*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,82*
€ 70,96*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,75*
€ 71,02*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,75*
€ 71,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,62*
€ 84,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,30*
€ 83,66
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 70,29*
€ 83,65
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 70,28*
€ 83,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,47*
€ 77,91
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 65,45*
€ 77,89
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 65,44*
€ 77,87
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 65,43*
€ 77,86
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 65,42*
€ 77,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,38*
€ 76,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,29*
€ 69,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8 10
ab € 5,23*
Sonstiges
Gedore
8 11
ab € 5,32*
Sonstiges
Gedore
8 12
ab € 5,32*
Sonstiges
Gedore
8 13
ab € 5,35*
Sonstiges
Gedore
8 5
ab € 4,24*
Sonstiges
Gedore
8 5,5
ab € 4,12*
Sonstiges
Gedore
8 6
ab € 4,45*
Sonstiges
Gedore
8 7
ab € 4,68*
Sonstiges
Gedore
8 8
ab € 4,96*
Sonstiges
Gedore
8 9
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.