Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 13 Doppelmaulschlüssel klein 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-591844
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8 13
EAN/GTIN:
     4010886609521
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15° und 75°, Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
13x13 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
130,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
28,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
3,1 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Maulstellung 2:
75 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,037 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,35*
€ 7,13*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,14*
4 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 7,51*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 7,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.