Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüsselsatz 8-0100 10-tlg.SW5-13mm CV-Stahl verchr.kleine Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000770354
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6099000
EAN/GTIN:
     4010886609903
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
mit gleichen Schlüsselweiten und flachen Köpfen · kurze Ausführung · CV-Stahl · verchromt · Maulstellung 75° und 15° · Köpfe feingeschliffen · Lieferung in KunststofftascheWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verchromt kleine Ausführung· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15/75°· Schlüsselweiten: 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Schlüsselweite max.:
13 mm
Marke:
GEDORE
Verpackung:
Kunststofftasche
Schlüsselweite min.:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel gedore, doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Doppelgabelschlüsselsatz, Doppelgabelschlüsselsätze, Doppelmaulschlüsselsätze, Gabelschlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselsätze
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Satz
€ 5,99*
ab € 58,14*
€ 70,98*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,06*
€ 71,06*
Lager 1498
11
pro Stück
€ 5,45*
ab € 58,81*
€ 71,39*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,87*
€ 71,41*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 71,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8 10
ab € 5,23*
Sonstiges
Gedore
8 11
ab € 5,32*
Sonstiges
Gedore
8 12
ab € 5,36*
Sonstiges
Gedore
8 13
ab € 5,35*
Sonstiges
Gedore
8 5
ab € 4,24*
Sonstiges
Gedore
8 5,5
ab € 4,12*
Sonstiges
Gedore
8 6
ab € 4,48*
Sonstiges
Gedore
8 7
ab € 4,66*
Sonstiges
Gedore
8 8
ab € 4,97*
Sonstiges
Gedore
8 9
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.