Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg. 5-13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg. 5-13 mm
Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg. 5-13 mm
Gedore Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg. 5-13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624346
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6099000
EAN/GTIN:
     4010886609903
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
• Mit gleichen Schlüsselweiten • Köpfe 15° und 75° abgewinkelt • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • In blauer Kunststoff-Tasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,225 kg
Hersteller:
Gedore
Verpackung:
Kunststofftasche
Material:
Stahl
Gewicht:
225
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel gedore, doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, METRISCH, Maulschlüssel, GEDORE, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
pro Satz
€ 5,99*
ab € 58,14*
€ 70,98*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,06*
€ 71,06*
2 Tage
11
pro Stück
€ 5,45*
ab € 58,81*
€ 71,39*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,87*
€ 71,41*
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 71,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8 10
ab € 5,23*
Sonstiges
Gedore
8 11
ab € 5,32*
Sonstiges
Gedore
8 12
ab € 5,36*
Sonstiges
Gedore
8 13
ab € 5,35*
Sonstiges
Gedore
8 5
ab € 4,24*
Sonstiges
Gedore
8 5,5
ab € 4,12*
Sonstiges
Gedore
8 6
ab € 4,48*
Sonstiges
Gedore
8 7
ab € 4,66*
Sonstiges
Gedore
8 8
ab € 4,97*
Sonstiges
Gedore
8 9
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.